Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0105 CASSAFORMA 117X120 BRIGHT 3F CORSO 2.0 - WC0105

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0105 CASSAFORMA  117X120 BRIGHT 3F CORSO 2.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - Hohldecke

  • Einbaulänge - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070658019

Artikelnummer

L&LWC0105

Herstellernummer

WC0105

Hersteller

L&L

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

Hohldecke

Einbaulänge:

120 mm

Max. Leuchtendurchmesser:

117 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Cassaforma per BRIGHT3. PVC. 117x120