L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0100 CASSAFORMA 72X120 - WC0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768824032
Artikelnummer
L&LWC0100
Herstellernummer
WC0100
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
La cassaforma facilita l’installazione della lampada. Posizionare la cassaforma con la parte superiore a filo de livello finale de pavimento. Diametro 72mm.


