Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU5011FDB TURIS5.0 15W 230VAC 27K D BIA - TU5011FDB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078177758

Artikelnummer

L&LTU5011FDB

Herstellernummer

TU5011FDB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

88 mm

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

133 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

133 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1870...0 lm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); Potenza: 15W. Alimentazione: 230Vac. Flusso sorgente: 1870 lm. 2700 K. Colore bianco. Diffuso.