L&L LUCE E LIGHT - L<U50109DBR TURIS5.0 22W 230VAC 4000K DIF BI 10V/P - TU50109DBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
7449071368627
Artikelnummer
L<U50109DBR
Herstellernummer
TU50109DBR
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
24.5...24.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
133 mm
Breite:
133 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Einbaulänge:
125...0 mm
Einbaubreite:
125...0 mm
Einbauhöhe:
85.5...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



