Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU50105DG TURIS5.0 22W 230VAC 3000K DIF GRI - TU50105DG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021109606

Artikelnummer

L&LTU50105DG

Herstellernummer

TU50105DG

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24.5...24.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

133 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

133 mm

Einbaulänge:

125...0 mm

Einbaubreite:

125...0 mm

Einbauhöhe:

85.5...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso da interno; 24,5W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 1750Lm 3000K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in lamiera verniciata grigio, schermo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: grigio; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle; classe di isolamento II; peso 0,85kg; dimensioni 133x133x90mm; foro d'incasso 125x125mm; volume d'ingombro 200x200x130mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablato all'alimentatore con 30cm di cavo;