Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU4010FDBT TURIS4.0 15W 230VAC 2700K DIF BIA TF - TU4010FDBT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079778343

Artikelnummer

L&LTU4010FDBT

Herstellernummer

TU4010FDBT

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

18.5...18.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90.4 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

90.4 mm

Einbaulänge:

95...0 mm

Einbaubreite:

95...0 mm

Einbauhöhe:

76.6...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso downlight da interno (soffitto); 18,5W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 2700K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in lamiera, schermo in policarbonato monosatinato; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso cassaforma obbligatoria WC3104 (non inclusa) ; classe diisolamento II; peso 0,50kg; dimensioni 90,4x90,4x76,6 mm ; foro d'incasso 95x95mm; volume d'ingombro 180x180x140 mm ; collegamento 230Vac 50/60Hz , cablato all'alimentatore con 30cm di cavo; dimmerazione disponibile mediante taglio di fase; dimensioni alimentatore: 168x37x33 mm.