L&L LUCE E LIGHT - L<U40105DBR TURIS4.0 15W 230VAC 3000K DIF BI 10V/P - TU40105DBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079550338
Artikelnummer
L<U40105DBR
Herstellernummer
TU40105DBR
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1463 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
80.5 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
12.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
18.5...18.5 W
Einbaubreite:
95 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
94 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
95 mm
Länge:
94 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



