L&L LUCE E LIGHT - L<U20105DBD TURIS2.0 11W 230VAC 3000K DIF BIA D+P - TU20105DBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
7449077060495
Artikelnummer
L<U20105DBD
Herstellernummer
TU20105DBD
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
12.5...12.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1003...0 lm
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
12.5 mm
Einbaulänge:
70...0 mm
Einbaubreite:
70...0 mm
Einbauhöhe:
77.5...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


