L&L LUCE E LIGHT - L<U10109DG TURIS1.0 11W 230VAC 4000K DIF GRI - TU10109DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
7449079526302
Artikelnummer
L<U10109DG
Herstellernummer
TU10109DG
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
12.5...12.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
61 mm
Breite:
61 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Einbaulänge:
56...0 mm
Einbaubreite:
56...0 mm
Einbauhöhe:
73.5...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


