L&L LUCE E LIGHT - L<U10105DBD TURIS1.0 11W 230VAC 3000K DIF BIA D/P - TU10105DBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077653093
Artikelnummer
L<U10105DBD
Herstellernummer
TU10105DBD
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
12.5...12.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
61 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
61 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1003...0 lm
Einbaulänge:
56...0 mm
Einbaubreite:
56...0 mm
Einbauhöhe:
73.5...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


