L&L LUCE E LIGHT - L<LC08 RADIOCOM TOUCH.PN RGB/RGBW 4FUNZ 3/4 CH - TLC08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075215477
Artikelnummer
L<LC08
Herstellernummer
TLC08
Hersteller
L&L
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
10 mm
Alimentatori ed elettronica di controllo. 5Zones


