L&L LUCE E LIGHT - L<LC06 RADIOCOMANDO 2 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 28 mm
Breite - 55 mm
Höhe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076977206
Artikelnummer
L<LC06
Herstellernummer
TLC06
Hersteller
L&L
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
28 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
10 mm
Radiotrasmettitore 433.92 MHz bicanale rolling code. Il LED si accende durante la fase di trasmissione: Se la batteria del trasmettitore e’scarica, ilLED lampeggia durante la trasmissione sostituire la batteria.Trasmettitore da 2 canali. Alimentazione: 1batteria 3V CR2025. Range: 30m.