Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSY24326MI SMOOTHY2.4 7W 700MA RGB 34 INOX - SY24326MI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078995567

Artikelnummer

L&LSY24326MI

Herstellernummer

SY24326MI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

84 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGB

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

75 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

657...0 lm

incasso da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 7W. RGB. 34°.657 lm