Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSY101209SI SMOOTHY1.0 700MA 2W 40K 13 INOX - SY101209SI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079627931

Artikelnummer

L&LSY101209SI

Herstellernummer

SY101209SI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Außendurchmesser:

54 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

64 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Nennstrom:

700...700 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

224...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento); max 2W. 700 mA. 4000K. 13°. 224 lm