L&L LUCE E LIGHT - L&LSR32007LT SIRI3.2 33W 24VDC RGBW 58 CORT - SR32007LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - braun
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449074421787
Artikelnummer
L&LSR32007LT
Herstellernummer
SR32007LT
Hersteller
L&L
Gehäusefarbe:
braun
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
48 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
33...33 W
Lichtfarbe:
RGBW
Breite:
170 mm
Länge:
283 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2148...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


