Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSR10109VH SIRI1.0 9W 230VAC 4000K 6° ANTR - SR10109VH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078887480

Artikelnummer

L&LSR10109VH

Herstellernummer

SR10109VH

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

77 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Länge:

240 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore orientabile da esterno; 9W - 230Vac 50Hz; 2 power LED; 4000K; CRI: 75÷85; ottica: 6°; corpo in pressofusione di alluminio in lega EN AW 47100; schermo in vetro temprato e serigrafato; finitura: antracite; temperatura di esercizio: -10°C +45°C;temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); IPS integrato nel pressacavo; PCB tropicalizzati; NTC controllo della temperatura a bordo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP66; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su superfici fissando la piastra con viti e tasselli, a terra tramite picchetto opzionale; classe di isolamento I (230Vac); peso 0,80kg; dimensioni 240x90x58mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato; accessori disponibili: picchetto WP0300, nido d'ape WH5010, schermo antiabbagliamento WB5010H.