L&L LUCE E LIGHT - L&LSM1011FDC SIMPLY1.0 1W 250MA 2700K DIF CROM - SM1011FDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Chrom
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449079625401
Artikelnummer
L&LSM1011FDC
Herstellernummer
SM1011FDC
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
220...220 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
37...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
10 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Überrollbar:
nein