L&L LUCE E LIGHT - L&LSM10119DP SIMPLY1.0 1W 250MA 4000K DIF CROM PERLA - SM10119DP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Chrom
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079625371
Artikelnummer
L&LSM10119DP
Herstellernummer
SM10119DP
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP44
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Chrom
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
10 mm
Nennstrom:
220...220 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
37...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


