Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSL10105BH SIRI BLVD1.0 38W 230V 3000K ASIM ANT - SL10105BH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079267083

Artikelnummer

L&LSL10105BH

Herstellernummer

SL10105BH

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

anthrazit

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

48 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

189 mm

Länge:

371 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2110...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore da esterno; su palo; monoemissione (Siri Blvd 1.0); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato e serigrafato; finiture: antracite, RAL previa richiesta; 4 power LED High Intensity; 38W per emissione -230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm; flusso sorgente 2110 lm 3000 K. Asimmetrica