Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSK33006WB SNACK3.3 40W 24VDC RGB 22X42 BIA 1423MM - SK33006WB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 40...40 W

  • Lichtfarbe - RGB

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072016718

Artikelnummer

L&LSK33006WB

Herstellernummer

SK33006WB

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Lichtfarbe:

RGB

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1423 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3935...0 lm

Breite:

27 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Profilo lineare da interno; su superficie (soffitto, parete, pavi- mento); corpo in alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060, schermo in policarbonato trasparente serigrafato. 40W. 3935 lm. RGB