L&L LUCE E LIGHT - L&LRS1200FDB RIO SUB 1.2 12W 24VDC 2600K DIF 1010MM - RS1200FDB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449074949267
Artikelnummer
L&LRS1200FDB
Herstellernummer
RS1200FDB
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2600...2600 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
43 mm
Länge:
1010 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein


