L&L LUCE E LIGHT - L&LRE22009DB RIO2.2 19W 24VDC 3700K DIF 1010MM - RE22009DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449070345674
Artikelnummer
L&LRE22009DB
Herstellernummer
RE22009DB
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3700...3700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
51 mm
Länge:
1010 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Überrollbar:
ja


