L&L LUCE E LIGHT - L&LRE2100FDB RIO2.1 10W 24VDC 2600K DIF 510MM - RE2100FDB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2600...2600 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070930115
Artikelnummer
L&LRE2100FDB
Herstellernummer
RE2100FDB
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2600...2600 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
37 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
47 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
290...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
510 mm