L&L LUCE E LIGHT - L&LRE21009DB RIO2.1 10W 24VDC 3700K DIF 510MM - RE21009DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3700...3700 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 47 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078229969
Artikelnummer
L&LRE21009DB
Herstellernummer
RE21009DB
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3700...3700 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
47 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
38 mm
Einbaubreite:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
5000 kg
Einbaulänge:
514 mm
Länge:
510 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


