L&L LUCE E LIGHT - L&LRE20009DB RIO2.0 5W 24VDC 3700K DIF 260MM - RE20009DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3700...3700 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079625135
Artikelnummer
L&LRE20009DB
Herstellernummer
RE20009DB
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3700...3700 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
37 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
47 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
260 mm