L&L LUCE E LIGHT - L&LRE14009DB RIO1.4 24W 24VDC 3700K DIF 2010MM - RE14009DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8001024591545
Artikelnummer
L&LRE14009DB
Herstellernummer
RE14009DB
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3700...3700 K
Breite:
20 mm
Länge:
2010 mm
Einbaubreite:
26 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
43 mm
Einbaulänge:
2018 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja