Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE1100FDB RIO1.1 6W 24VDC 2600K DIF 510MM - RE1100FDB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076457340

Artikelnummer

L&LRE1100FDB

Herstellernummer

RE1100FDB

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

140...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2600...2600 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

43 mm

Länge:

510 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Überrollbar:

ja

Profilo lineare da esterno, carrabile fino a 5000 kg* (solo con cassaforma in alluminio); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in PMMA, testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in PMMA opalino. 6W. 2600 K. L=510 mm. 140 lm