L&L LUCE E LIGHT - L&LRE11006DB RIO1.1 8.5W 24VDC RGB DIF 510MM - RE11006DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071201771
Artikelnummer
L&LRE11006DB
Herstellernummer
RE11006DB
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
RGB
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
20 mm
Länge:
510 mm
Einbaudurchmesser:
43 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


