L&L LUCE E LIGHT - L&LRE11005DB RIO1.1 6W 24VDC 2800K DIF 510MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 168 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449078041486
Artikelnummer
L&LRE11005DB
Herstellernummer
RE11005DB
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
168 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
20 mm
Einbaubreite:
26 mm
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
5000 kg
Einbaulänge:
514 mm
Länge:
510 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja