L&L LUCE E LIGHT - L&LRD34109AI ROND 3.4 8W 230VAC 4000K RAD MICROSAB - RD34109AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - sonstige
Einbauhöhe/-tiefe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078703315
Artikelnummer
L&LRD34109AI
Herstellernummer
RD34109AI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Einbauhöhe/-tiefe:
35 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
160 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
87 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


