Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD32105AT ROND 3.2 5W 230VAC 3000K RAD CORT - RD32105AT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - braun

  • Einbauhöhe/-tiefe - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074149735

Artikelnummer

L&LRD32105AT

Herstellernummer

RD32105AT

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

braun

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

160 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

35 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

370...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Rondò 3.2 - Incasso da esterno biemissione; carrabile fino a 5000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in Rilsan Clear; finiture: cor-ten; 2 power LED; 5W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø8.7 mm (230Vac); flusso sorgente: 185 lm (3000K); flusso totale: 65 lm (3000K, ottica radiale) per emissione; ottiche: radiale; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura max apparecchio: 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 1,80 kg; dimensioni Ø160x87 mm; accessori: cassaforma WC0601, cassaforma WC0701, chiave per vite antivandalo WE0100.