Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD31105AH ROND 3.1 3W 230VAC 3000K RAD ANTR - RD31105AH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Einbauhöhe/-tiefe - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079625081

Artikelnummer

L&LRD31105AH

Herstellernummer

RD31105AH

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Einbauhöhe/-tiefe:

35 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

160 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

87 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

90...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso da esterno monoemissione carrabile fino a 5000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in Rilsan® Clear. 3W. 185lm. 3000 K. Antracite. 230 VAC