L&L LUCE E LIGHT - L&LRD31009AI ROND 3.1 3W 24VDC 4000K RAD MICROSAB - RD31009AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Einbauhöhe/-tiefe - 52 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070655841
Artikelnummer
L&LRD31009AI
Herstellernummer
RD31009AI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
160 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
35 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


