Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD31005AI ROND 3.1 3W 24VDC 3000K RAD MICROSAB - RD31005AI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Einbauhöhe/-tiefe - 52 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073652199

Artikelnummer

L&LRD31005AI

Herstellernummer

RD31005AI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

160 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

35 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

90...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Rondò 3.1 - Incasso da esterno monoemissione; carrabile fino a 2000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in policarbonato; finiture: microsabbiato; 1 power LED; 3W - 24Vdc; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprenedi 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm, flusso totale: 90 lm (3000K); ottiche: radiale; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,80 kg; dimensioni Ø160x87 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0601, cassaforma WC0701, chiaveper vite antivandalo WE0100. LED 3W 3000K 90lm - Radiale.