L&L LUCE E LIGHT - L&LRD12009AT ROND 1.2 4W 24VDC 4000K RAD CORT - RD12009AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - braun
Einbauhöhe/-tiefe - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074840908
Artikelnummer
L&LRD12009AT
Herstellernummer
RD12009AT
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
braun
Einbauhöhe/-tiefe:
26 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
100 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
48 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
185...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


