L&L LUCE E LIGHT - L&LRD11005SI ROND 1.1 2W 24VDC 3000K 10 MICROSAB - RD11005SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - sonstige
Einbauhöhe/-tiefe - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074355518
Artikelnummer
L&LRD11005SI
Herstellernummer
RD11005SI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Einbauhöhe/-tiefe:
26 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Außendurchmesser:
100 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
48 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
185...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


