L&L LUCE E LIGHT - L&LRD11005AI ROND 1.1 2W 24VDC 3000K RAD MICROSAB - RD11005AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - sonstige
Einbauhöhe/-tiefe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079582865
Artikelnummer
L&LRD11005AI
Herstellernummer
RD11005AI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Einbauhöhe/-tiefe:
22 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
100 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
26 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
65...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


