Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW3062FMAI SPOT3.0 316L 12W 24VDC 2700K 20 INOX - PW3062FMAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077760838

Artikelnummer

L&LPW3062FMAI

Herstellernummer

PW3062FMAI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

124 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

872...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore da esterno (non adatto per immersione); su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro trasparente temprato. 12W. 872 lm. 2700 K. 20°