L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20326MAI SPOT2.0 316L 6W 500MA RGB 24 INOX - PW20326MAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077713810
Artikelnummer
L&LPW20326MAI
Herstellernummer
PW20326MAI
Hersteller
L&L
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
69 mm
Höhe/Tiefe:
135 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Lichtfarbe:
RGB
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


