Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20320MAI SPOT2.0 316L 6W 500MA 5000K 24 INOX - PW20320MAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078894136

Artikelnummer

L&LPW20320MAI

Herstellernummer

PW20320MAI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

69 mm

Höhe/Tiefe:

135 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore orientabile da esterno o immersione; 6W - 350/500mA; 3 power LED; 5000K; CRI: 75÷85; ottiche: 20°; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore10mm; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffa, vite e tassello, accessorio picchetto WP0100 per installazione nel terreno; classe di isolamento III; peso 0,40kg; dimensioni Ø40x60mm; h 89mm.