L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20320LAI SPOT2.0 316L 6W 500MA 5000K 38 INOX - PW20320LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449074623440
Artikelnummer
L&LPW20320LAI
Herstellernummer
PW20320LAI
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
436...0 lm
Nennstrom:
500...500 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


