L&L LUCE E LIGHT - L&LPW10120MAI SPOT1.0 316L 2W 500MA 5000K 20 INOX - PW10120MAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077787897
Artikelnummer
L&LPW10120MAI
Herstellernummer
PW10120MAI
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
40 mm
Höhe/Tiefe:
89 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


