L&L LUCE E LIGHT - L&LPS50007XH STRA P5.0 39W 24VDC RGBW 66 X11 - PS50007XH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449072289174
Artikelnummer
L&LPS50007XH
Herstellernummer
PS50007XH
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
ja
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
290 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
39...39 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGBW
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
138 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2048...0 lm