L&L LUCE E LIGHT - L&LPN22105AF PLIN2.2 12W 230VAC 3000K DIF GRI 760MM - PN22105AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 760 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
404 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074270682
Artikelnummer
L&LPN22105AF
Herstellernummer
PN22105AF
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
760 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Länge:
34 mm
Breite:
124 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1242...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


