Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPN21105AT PLIN2.1 12W 230VAC 3000K DIF CORT 560MM - PN21105AT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 560 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077338457

Artikelnummer

L&LPN21105AT

Herstellernummer

PN21105AT

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

560 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Länge:

34 mm

Breite:

124 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1242...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Paletto da esterno; su superficie (pavimento); corpo in alluminio lega EN AW 6026, schermo in vetro. 12W. 3000 K. Diffuso. Corten. A=560 mm