Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV51006MA NEVA5.1 30W 24VDC RGB 26° 1037MM - NV51006MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078390317

Artikelnummer

L&LNV51006MA

Herstellernummer

NV51006MA

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGB

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

37 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

29 mm

Länge:

1037 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Profilo lineare da interni ed esterni; calpestabile; 30W - 24 Vdc; 9 gruppi RGB LED passo 120mm; colore LED disponibile: RGB; ottica arretrata: 26°; flusso totale: 44lm/gruppo 3 LED RGB; corpo in alluminio estruso anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione; schermo in vetro extrachiaro temprato e serigrafato, ottiche arretrate antiabbagliamento; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento) mediante staffe orientabili oppure ad incasso (pavimento, parete) con cassaforma; classe di isolamento III; peso: 1,54kg; dimensioni 1037x37x29m; collegamento in parallelo; incluso 1,5 m di cavo in neoprene 05 RN-F 4x0.5 Ø6,3; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6521; cassaforma per cartongesso WC6721; coppia molle WN6003; nido d’ape WH6021; frangiluce in acciaio inox WB6521; kit allineamento casseforme WN6005; coppia staffe regolabili WM0601 (h 75mm)/WM0602 (h 140mm); coppia estrattori WN6004; kit anticaduta WN6001.