L&L LUCE E LIGHT - L&LNV22015SA NEVA2.2 38W 24VDC 3000K 11 1758MM - NV22015SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071755649
Artikelnummer
L&LNV22015SA
Herstellernummer
NV22015SA
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Breite:
37 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
29 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2415...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1758 mm