Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV1100FWA NEVA1.1 27W 24VDC 2700K 10X40 916MM - NV1100FWA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077760883

Artikelnummer

L&LNV1100FWA

Herstellernummer

NV1100FWA

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

916 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2087...0 lm

Breite:

37 mm

Höhe/Tiefe:

29 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Profilo lineare da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma. 27W. 2700K. 12° x 40°. L=916 mm. 2087 lm