Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LMY30009WI MOBY3.0 38W 24VDC 4000K 31X61 INOX - MY30009WI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079624152

Artikelnummer

L&LMY30009WI

Herstellernummer

MY30009WI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

270 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1876...0 lm

Einbauhöhe:

107...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso da immersione (non adatto per immersione in acqua salata, non adatto per applicazioni fuori dall’acqua); a incasso (parete), profondità max 10 m; corpo in tecnopolimero termocunduttivo, ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro extrachiaro temprato; finiture: acciaio inox microsabbiato. 30W. 4000K. 31°x64°. 1876 lm