Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LMY2000FLI MOBY2.0 25W 24VDC 2700K 59 INOX - MY2000FLI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074663811

Artikelnummer

L&LMY2000FLI

Herstellernummer

MY2000FLI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

232 mm

Höhe/Tiefe:

124 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1078...0 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso da immersione (non adatto per immersione in acqua salata, non adatto per applicazioni fuori dall’acqua); a incasso (parete), profondità max 10 m; corpo in tecnopolimero termoconduttivo, ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro extrachiaro temprato; finiture: acciaio inox microsabbiato. 20W. 2700 K. 62°. 1078 lm